Puntal de seguridad de 3.000 mm de longitud

Número de artículo: 68235
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Recubrimiento Galvanizado/a
Anchura de estantería adecuada 3.000 mm
Dirección de montaje Diagonal
Material Acero fino
Color plateado
Tipo de producto Puntal
Longitud 3.000 mm
Anchura 55 mm
Profundidad 35 mm
Intervalo de empleo Estantería

Identificación y clasificación

Número de artículo 68235
EAN / GTIN 4031405682351
Número del fabricante 068235
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Puntal de protección trasera de 3.000 mm de largo

Característica:

  • Longitud: 3000 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta