Stâlp de protecție spate cu o lungime de 3.000 mm

Cod articol.: 68235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Strat de acoperire Galvanizat
Lățimea de raft corespunzătoare 3.000 mm
Direcţia de montare Diagonal
Material Oţel superior
Culoarea argintiu
Tip produs Armătură
Lungime 3.000 mm
Lăţime 55 mm
Adâncime 35 mm
Domeniu de utilizare Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 68235
EAN / GTIN 4031405682351
Număr producător 068235
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Tijă de protecție spate lungă de 3.000 mm

Caracteristică:

  • Lungime: 3000 mm
  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă