Entretoise de protection dorsale de 3.000mm de long

Réf.: 68235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Revêtement galvanisation
Largeur de rayonnage adaptée 3 000 mm
Sens de montage position diagonale
Matériau Acier inoxydable
Couleur argent
Type de produit entretoise
Longueur 3 000 mm
Largeur 55 mm
Profondeur 35 mm
Domaine d’utilisation rayonnage

Identification et classification

Référence article 68235
EAN / GTIN 4031405682351
Réf. fabricant 068235
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Béquille de protection dorsale de 3 000 mm de long

Caractéristique(s):

  • Longueur : 3000 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil