Zadnja zaščitna prečka dolžine 3.000 mm

Št. art.: 68235
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Prevleka pocinkano
Ustrezna širina police 3.000 mm
Smer montaže diagonalno
Material Nerjaveče jeklo
Barva srebro
Vrsta izdelka prečka
Dolžina 3.000 mm
Širina 55 mm
Globina 35 mm
Področje uporabe polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 68235
EAN/GTIN 4031405682351
Številka proizvajalca 068235
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zaščitni opornik za hrbet, dolg 3 000 mm

Lastnosti:

  • Dolžina: 3000 mm
  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem