Alkali-mangaanbatterijen, Internationaal type: LR3

Artikelnummer: 081561 LR3
Prijs instellen 4 Stuk (0,97 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.831 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 4 st.
Nominale spanning 1,5 V
Aantal inbegrepen batterijen 4 st.
Type batterij alkali-mangaan (AlMn)
Gewicht per batterij 12,5 g
Internationaal type AAA (LR3)
Oplaadbaar nee
Serie LONGLIFE Power
Artikelomschrijving producent VARTA LONGLIFE Power
Energievoorziening batterijvoeding
Producttype batterij
Inhoud set

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081561 LR3
EAN/GTIN 4008496559749
Nummer fabrikant 04903110414
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige alkali-mangaan merkbatterij VARTA LONGLIFE Power voor gebruik in apparaten met hoge energiebehoefte. Kwaliteit ‘Made in Germany’ (met uitzondering van 6LR61). Kan gegarandeerd 10 jaar worden opgeslagen.

Levering:

4 stuks

Downloads en documenten