• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MD-DFN 360 HEAD Exchangeable Drilling Heads Carry CHAM-IQ-DRILL Solid Carbide Inserts

Artikelnummer: 3335855
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335855
EAN/GTIN 7291075356519
Nummer fabrikant 3335855
L-nummer L24040 76

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimers, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6,7 mm, snijdiameter (DC) 36 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 36,0

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,7 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 36 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 36,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 36 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 36,0 in
  • Voer de naam (MIID) HFP 360-IQ in
  • Puntlengte (PL) 8,15 mm
  • Lengte kraag (LPR) 37,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODUDRILL Modular Heads" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan