Basisbekken, set 3-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 100mm

Artikelnummer: 314000 100
Prijs instellen 3 Stuk (88,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 100 mm
Lengte L 46 mm
Groefbreedte D +0,01 9,5 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 7,94 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M6
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 314000 100
EAN/GTIN 4019208034089
Nummer fabrikant 107500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opnemen van geharde omkeerbekken of zachte opzetbekken.

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.