F45E D 2,5 -1,00 45° vlakfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100027
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100027
EAN/GTIN 7291075258493
Nummer fabrikant 3100027
L-nummer L23980 1997

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 2,4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,256″
  • Hub diameter (DHUB): 2,4″
  • Master Identificatie van snijplaat (AFSER: 42): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles