F45E D 3,0 -1,00 45° vlakfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100031
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100031
EAN/GTIN 7291075258509
Nummer fabrikant 3100031
L-nummer L23980 2018

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,48″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand
  • aantal snijartikelen (CICT): 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,256″
  • Hub diameter (DHUB): 2,48″
  • Master Insert Identification (MIID): Totale lengte van de totale lengte van de
  • : 42AFSER: 1-3/4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles