F45E D 1,50-W1,00 45° schachtfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100025
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100025
EAN/GTIN 7291075089981
Nummer fabrikant 3100025
L-nummer L23980 1990

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,256″, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,2″
  • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand2,609
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte van snijlengte van maaibord (LH 0,256″Functionele lengte:″
  • (APLF): 1-1/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SEK 42
  • totale lengte (OAL): 3-3/4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles