F45E D 2,0- .75 45° vlakfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100026
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100026
EAN/GTIN 7291075258486
Nummer fabrikant 3100026
L-nummer L23980 1988

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,73″, totale lengte (OAL) 1,7″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX):″
  • Hub diameter (DHUB): 1,73″
  • Master Insert Identification (MIID): 0,256 totale lengte: KSER 42AFOAL: 1,7″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles