Fraise pour rainures en T, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 21/1mm

Réf.: 218300 21/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 21 mm
Nombre de dents effectif Zeff 1
Type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de plaquettes 2
Hauteur rainure ap 9 mm
⌀ col d1 11 mm
Longueur de col L1 26 mm
Longueur totale Ltot 76 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Plaquette adaptée SP.T 060304
Jeu de vis pour plaquettes 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218300 21/1
EAN / GTIN 4045197608062
Réf. fabricant 218300 21/1

Description

Exécution:

Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d’action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

Utilisation:

Pour le rainurage suivant DIN 650.

Remarque(s):

Travailler de préférence avec l’arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.