{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 21 mm | |
| número de lâminas efetivo Zef. | 1 | |
| Modelo da haste | Haste Weldon | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Substituição da ferramenta | PowerCard | |
| Número de pastilhas de corte reversíveis | 2 | |
| Altura da ranhura ap | 9 mm | |
| ⌀ do colar d1 | 11 mm | |
| Projeção L1 | 26 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 76 mm | |
| ⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | SP.T 060304 | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
| Número do artigo | 218300 21/1 | |
| EAN/GTIN | 4045197608062 | |
| Número do fabricante | 218300 21/1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |