{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | carbure rapporté | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Lecture pouces | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Longueur de bec | 48 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Diamètre jauge de profondeur | 3,7 mm | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Technique de mesure de l’instrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Fonction de preset | oui | |
| Mise en veille | oui | |
| Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille | oui | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Interface | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Code DMC/SGTIN disponible | non | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | déclaration de conformité fabricant | |
| Largeur jauge de profondeur | 3,7 | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 415552 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192057305 | |
| Réf. fabricant | 4118907 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |