Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe Ø 5 mm - 32 mm mit Schlüsselweite 17 mm

Réf.: 23
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Spannweite min. 5 mm
Spannweite max. 32 mm
Produktart Abziehvorrichtung
Außen-Sechskant 17 mm
Material Stahl
Länge gesamt 180 mm

Identification et classification

Référence article 23
EAN / GTIN 4021176012631
Réf. fabricant 23
Article hors catalogue L80010 393
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Beschreibung:

  • Das Abziehfutter der Baureihe 23 wird zum Abziehen von Schulterlagerinnenringen an Lichtmaschinen und Elektromotoren in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Diese Abziehvorrichtung ermöglicht es durch ihre Machart, Teile abzuziehen, in die man greifen kann. Die Baureihe 23 überzeugt durch ihre Stabilität und einfache Anwendung, und sorgt dadurch für ein sicheres Abziehen.
  • Krisensicheres Werkzeug perfekt für die Reparatur von verschiedensten Elektromotoren
  • Ideal für das Abziehen vertiefter Lager und Schulterlagerringe

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 68 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 11/16
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 1/16
  • Durchmesser innen [mm]: 5 mm
  • Durchmesser außen [mm]: 32 mm
  • Durchmesser innen-außen [mm]: 5 mm - 32 mm