Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 13,2

Réf.: 114150 13,2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 81,2 mm
Longueur des goujures Lc 101 mm
Longueur totale L 151 mm
⌀ queue Ds 13,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 114150 13,2
Copier
EAN / GTIN 4045197013743
Copier
Réf. fabricant 114150 13,2
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
80
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
45
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
50
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
40
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
30
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
25
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
10
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
8
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
25
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
80
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
À partir de 2,4 mm, vaporisés.
Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.