• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Porte-outils M-Drill, Queue: MK2

Réf.: 080750 MK2
Remise
229,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 25
Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Longueur de col cote A 76 mm
⌀ ext. D 42 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 25
Clés de serrage pour pinces ER 25
Type de produit Mandrin à pinces

Identification et classification

Référence article 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Réf. fabricant 080750 MK2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Les mandrins à pince M-Drill sont munis d’une bague de refroidissement en aluminium dotée de trous pour une évacuation efficace de la chaleur générée lors du fluoperçage. Ainsi, aucune chaleur n’est introduite dans la broche de la machine.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clés de serrage ER 309680 25.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous