kit de démarrage batterie : 2 x GBA 18 volts, 4,0 Ah et GAL 18V-40

Réf.: 1600A019S0
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A019S0
EAN / GTIN 3165140967969
Réf. fabricant 1600A019S0
Article hors catalogue L00590 1102

Description

Description:

  • Kit de démarrage 2 x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40
  • 2 x batterie 18 V avec une capacité de 4,0 Ah pour un kilométrage plus élevé et un chargeur rapide, batterie 18V/4,0 Ah avec un kilométrage plus élevé pour tous les outils de classe 18V, temps de charge extrêmement rapide pour les 18V batteries compatibles, par exemple, charge d'une batterie standard 18V/4,0 2008 Ah en seulement 48 minutes à 80 %: Toutes nos batteries s'adaptent aux outils professionnels Bosch neufs et existants dans la classe de tension correspondante

Caractéristique(s):

  • Accu 1, capacité : 4.0 Ah
  • Tension de charge de l'accu : 14.4 - 18 V
  • Tension de l'accu : 18.0 V
  • Courant de charge : 4.0 A
  • Durée de charge pour une capacité d'accu de 4.0 Ah (80%/100%) env. : 48/65 min
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • Carton
  • 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional