Pack de batteries 6x GBA 18V 4,0Ah

Réf.: 1600A02A2S
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02A2S
EAN / GTIN 4059952638928
Réf. fabricant 1600A02A2S
Article hors catalogue L00590 1586

Description

Description:

  • Pack de batteries 6x GBA 18V 4.0Ah
  • La batterie GBA 18V 4Ah Professional de la catégorie 18 volts de Bosch a été conçue pour une durée d'utilisation prolongée
  • Grâce à sa capacité de batterie plus élevée, il permet une autonomie 100% plus longue que le modèle 18V 2.0Ah
  • Pour une meilleure dissipation de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur de la batterie, ce modèle est également doté de la technologie COOLPACK 1.0
  • Comme la chaleur peut endommager les cellules, la technologie COOLPACK prolonge la durée de vie de la batterie et permet de travailler plus longtemps
  • Depuis 2008, toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional, nouveaux et existants, dans la même classe de voltage
  • La L-BOXX 136, avec son insert robuste spécialement conçu, offre une solution de rangement et de transport améliorée dans le cadre du Mobility System de Bosch
  • Le mécanisme d'encliquetage optimisé de la L-BOXX permet d'ouvrir facilement les boîtes empilées pour une manipulation aisée
  • La compatibilité totale des variantes de la L-BOXX, des plateaux à outils et du système d'aménagement de véhicules Sortimo assure une flexibilité absolue

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 74 x 115 x 56 mm
  • Capacité de la batterie : 4.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids : 3660 kg

Livraison:

  • 6 x batterie GBA 18V 4.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour kits de démarrage