chargeur GAL 18V-40

Réf.: 1600A019RJ
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
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A019RJ
EAN / GTIN 3165140967860
Réf. fabricant 1600A019RJ
Article hors catalogue L00590 1136

Description

Description:

  • Chargeur GAL 18V-40
  • Fourni en boîte
  • chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel

Caractéristique(s):

  • Tension de charge de la batterie : 14.4 - 18 V
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids : 1 kg
  • Courant de charge : 4.0 A
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 2.0 Ah (80%/100%) env. : 24/35 min
  • Durée de charge pour une capacité de batterie de 3.0 Ah (80%/100%) env. 36/50 min
  • Temps de charge pour batterie 4.0 Ah (80%/100%) env. : 48/65 min
  • Temps de charge pour batterie 5.0 Ah (80%/100%) env. : 60/70 min
  • Temps de charge pour batterie 6.0 Ah (80%/100%) env. : 72/95 min
  • Temps de charge pour ProCORE18V 12. 0Ah (100 %) env. : 172
  • Durée de charge pour ProCORE18V 12.0Ah (80 %) env. : 162
  • Durée de charge pour ProCORE18V 4.0Ah (100 %) env. : 65
  • Durée de charge pour ProCORE18V 4.0Ah (80 %) env. : 48
  • Durée de charge pour ProCORE18V 8.0Ah (100 %) env. 124
  • Temps de charge avec ProCORE18V 8.0Ah (80 %) env. : 113
  • Temps de charge ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) env. : 162/172 min
  • Temps de charge ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) env. : 48/65 min
  • Temps de charge ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) env. : 113/124 min

Livraison:

  • Carton
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional