Porte-bouteille / canette, Nombre de logements: 2

Réf.: 956835 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 105 mm
Largeur 220 mm
Profondeur 115 mm
⌀ int. 90 mm
Nombre de logements 2
Type de produit Supports pour bouteilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Réf. fabricant 956835 2

Description

Exécution:

Charge admissible répartie sur la surface max. 10 kg.

Adapté(s) pour:

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier