Pied à coulisse à montre en plastique, Type: 150

Réf.: 412430 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Jauge de profondeur: Plate

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Jauge de profondeur Plate
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture (montre) 0,1 mm
Tour 10 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827

Description

Exécution:

Très léger, non magnétique et non conducteur. Avec comparateur antichocs.
Plastique non métallique à 60% de fibres de verre.