M18FHETE27-0 Akku-Stabheckenschere

Artikel-Nr.: 4933492910
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492910
Kopieren
EAN / GTIN 4058546477813
Kopieren
Herstellernummer 4933492910
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gesamtlänge des Werkzeugs von 267 cm ermöglicht manövrierfähige Überkopfanwendungen
  • 60 cm lange, doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte
  • 25 mm Messerabstand zum Schneiden von bis zu 22 mm dicken Ästen
  • 13 verschiedene Positionierungen sowie ein um 270 Grad schwenkbarer Kopf, der auch schwer zugängliche Stellen erreicht
  • Drehbarer Griff reduziert die Ermüdung während der Anwendung
  • Aufbewahrungsposition, die es dem Anwender ermöglicht, das Werkzeug sicher zu transportieren
  • Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem M18™ FORGE™ 8.0-Ah-Akku
  • Abnehmbarer Griff für eine bessere Kontrolle
  • Gepolsterter Griff für eine optimale Handpositionierung und erhöhten Komfort
  • Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb