Microscópio estereoscópico, Tipo: A60F

N.º do artigo: 491782 A60F
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema ótico Greenough com Fusion Optics™
Sistema de iluminação LED 16 LEDs Med Power SMT
Ampliação (x vezes) 5 - 30
Zoom 6 : 1
profundidade de campo máxima 13,6 mm
⌀ do campo de visão 46 mm
Ângulo de visualização 38 grau
Temperatura da cor da luz incidente 5.600 K
Distância de trabalho 122 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
alcance máximo 995 mm
Tipo de produto Microscópio estereoscópico

Identificação e classificação

Número do artigo 491782 A60F
EAN/GTIN 7630003566161
Fabricante/responsável Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrição

Versão:

Microscópio estéreo com zoom com uma gama de ampliação de 5× a 30×, o que permite visualizações detalhadas e uma visão geral. Graças à tecnologia FusionOptics™ patenteada, o Leica A60 oferece uma profundidade de campo de 13,6 mm no nível de zoom mais baixo, eliminando a refocagem demorada de componentes mais altos.
  • Profundidade de campo única (13,6 mm).
  • Campo de objeto de 46 mm.
  • Trabalho ergonómico graças a uma distância de trabalho elevada (122 mm).
  • Caixa de plástico antiestática.
  • Incluindo o anel de luz LED com 10 níveis de luminosidade.
  • Difusor para a redução dos reflexos (removível).
Com tripé de braço flexível.
  • Fácil visualização do objeto nas direções x e y.
  • Regulação fácil da altura para objetos com diferentes alturas.
  • Máxima economia de espaço graças à fixação com braçadeira de mesa.

Vantagem:

Ideal para inspeções industriais, montagens e controlos de qualidade.

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação.

Acessórios especiais:

Iluminação de luz transmitida n.º 491777 tam. BLI.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados