• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skivefræser med gevind Bredde ap = 4 mm 50 mm

Art.-nr.: 218540 50
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
effektivt skærantal Zeff 2
Antal vendeskærsplatter 4
Bredde, ap 4 mm
Skaftudførelse med gevind
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. indskæringsdybde ae maks 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kravelængde L1 15 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
⌀ D2 29 mm
Holdegevind M M16
passende vendeskærsplatter SNHX
ISO-kode, vendeskærsplatte SN.. 1102
Vendeplatteskruesæt 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218540 50
EAN/GTIN 4045197848697

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP9.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven