{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | SAD01600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Nominel holdergevindstørrelse | M16 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0160 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 17 mm | |
| Skaftlængde | 44,9 mm | |
| Skærepladetykkelse | 2,38 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SN1102004N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SN1102004N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SNHX 1102 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 35,3 mm | |
| Samlet længde | 59,3 mm | |
| Vægt | 300 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning; skærefræsning | |
| Hovedets diameter | 33 mm | |
| Skærlængde, maks. | 4 mm | |
| Fræsertype | dobbeltsidet skivefræser | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Skæreretning | højre | |
| Antal virksomme skær på omfangssiden | 10 | |
| Antal skæreplademonteringsniveau | 1 | |
| Antal skæreplader pr. monteringsplan | 10 | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Antal vendeskærsplatter | 10 | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | slids-, T-notfræser | |
| Holdegevind | M16 |
| Artikelnummer | 218540 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197849519 | |
| Producentnummer | 218540 80 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |