SNHX 1102 neutral ST1400

Art.-nr.: 218571 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    180,59  DKK / styk
  • fra 10 styk
    150,49  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
743 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1102
Type ST1400
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
Pladetykkelse 2,3 mm
Til slidsbredde ap 4 mm
Fasbredde 0,15 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 2,38 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218571 ST1400
EAN/GTIN 4045197656308

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere