Fræsevendeskærsplatte SNHX 1102, til skivefræser, hårdmetal, venstre

Art.-nr.: 218573 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    160,75 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    133,97 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.144 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1102
Type UNI
Type HB7835
Skæremateriale HM
Pladetykkelse i centrum Pz 2,3 mm
Til slidsbredde ap 4 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 2,38 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218573 UNI
EAN/GTIN 4062406524609
Producentnummer 218573 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.
For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter