{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | SAD01600105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M16 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0160 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 17 mm | |
| Longitud del mango LS | 39,5 mm | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SN1102004N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SN1102004N | |
| Designación plaquita de corte | SNHX 1102 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 35,3 mm | |
| Longitud total L | 59,3 mm | |
| Peso | 400 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de cortadora; Fresado de ranuras | |
| Diámetro de cabezal D2 | 29 mm | |
| Longitud de filo máx. | 4 mm | |
| Tipo de fresa | Fresas de disco de doble cara | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Sentido del corte | a derecha | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 4 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 1 | |
| Número de plaquitas de corte por plano de montaje | 4 | |
| Ejecución de la herramienta | acero macizo | |
| Número de plaquitas de corte | 4 | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | fresas de ranura y ranura en T | |
| Rosca de alojamiento M | M16 |
| Número de artículo | 218540 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197848697 | |
| Número del fabricante | 218540 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |