{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | vijači nosilec | |
| Kodiranje ločilnega mesta | SAD01600105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Nazivna velikost vpenjalnega navoja | M16 | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0160 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 17 mm | |
| Dolžina držala | 39,5 mm | |
| Debelina rezalne plošče | 2,38 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | SN1102004N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | SN1102004N | |
| Opis rezalne plošče | SNHX 1102 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 35,3 mm | |
| Skupna dolžina | 59,3 mm | |
| Masa | 400 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Postopek obdelave | rezalno rezkanje; rezkanje utorov | |
| Premer glave | 29 mm | |
| Dolžina rezil maks. | 4 mm | |
| Tip rezkarja | dvostranski kolutni rezkar | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Smer rezanja | desno | |
| Število efektivnih rezil po obodu | 4 | |
| Število namestitvenih ravnin rezalnih plošč | 1 | |
| Število rezalnih plošč na montažno ravnino | 4 | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 4 | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | rezkar zarez, T-utorov | |
| Vpenjalni navoj | M16 |
| Številka izdelka | 218540 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197848697 | |
| Številka proizvajalca | 218540 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |