{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 73 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 4 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 303175 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868794 |