GARANT GridLine Schränke

Die neue Dimension der Betriebseinrichtung. Mit den innovativen Schränken der GARANT GridLine-Serie stellen wir Ihnen das letzte noch fehlende Element unseres neuen Betriebseinrichtungs-Systems vor. Sie werden staunen, wie einfach und effektiv, wie praktisch und unkompliziert, wie wunderbar modular das neue System funktioniert.

Flügeltürschrank

Schrank ist nicht gleich Schrank. Der beste Beweis dafür sind die neuen Flügeltürschränke der GARANT GridLine-Serie. Ob Nivelliersockel oder LED-Beleuchtung – die Hoffmann Group hat hier ein paar neue Features entwickelt, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern werden.

  • Sichtfenster in den verwindungssteifen Türen sorgen für eine schnelle Erfassung des Lagerguts, die Vollblechausführung für optimale Sicherheit
  • Schnelle, sichere und einfache Aufstellung durch vier Nivellierschrauben.
  • Beste Sicht durch optionale seitliche LED-Einstrahlung oder mit Einzelfach-Ausleuchtung; einfache Montage durch Magnete.
  • Höchste Sicherheit und perfekte Sauberkeit durch eine moderne Blechkonstruktion mit glatten Flächen ohne Störkanten und mit abgerundeten Ecken.

Schiebetürschrank

Diese Türvariante ist äußerst platzsparend, weil das Öffnen keinen zusätzlichen Platz in Anspruch nimmt. Die neuen Schiebetürschränke der GARANT GridLine-Serie beinhalten die Features der Flügeltürschränke, zusätzlich wurde für die Schiebetüren eine spezielle Arretierung entwickelt.

  • Verwindungssteife Schiebetüren werden in geöffneter und geschlossener Position arretiert.
  • Kabeldurchbruch und Kabelführungen zur kundenindividuellen Bestückung, herausnehmbarer Boden für Kabelmanagement.
  • Übersichtliche Sichtlagerung durch Schrägfachböden aus verzinktem Stahlblech für Hartschaumeinlagen

Werkzeugschrank

Der neue Werkzeugschrank aus der GARANT GridLine-Serie ist ein wahres Raumwunder. Mit dem neuartigen Schubladenkonzept finden auf kleiner Fläche alle Gegenstände des täglichen Bedarfs (Werkzeug, Schrauben, etc.) ihren Platz – perfekt in Kombination mit den individuell planbaren eForm-Hartschaumeinlagen für maximale Sicherheit und Übersicht.

  • Optimaler Zugriff in der gesamten Schublade durch 100 % Vollauszug in Kombination mit neuartigem Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Ordnungssystemen.
  • Komfortables Öffnen der Schubladen durch hochwertige Aluminiumgriffleiste für zentrale Einhandbedienung.
  • Höchster Komfort unter extremen Einsatzbedienungen durch 2K Haptoprene-Schiebegriff

Schaumeinlagen schaffen noch mehr Struktur und Übersichtlichkeit

Zum eForm Konfigurator

Effizienz // Ergonomie // Emotion

EFFIZIENZ – Hohe Tragfähigkeit, optimale Raumnutzung und Stabilität

Hohe Tragfähigkeit

  • 2.000 kg halten die Werkzeugschränke der neuen GARANT GridLine-Serie aus. Die 2.000 kg Gesamtgewicht lassen sich verdoppeln – auf dem Werkzeugschrank darf ein zweiter mit weiteren zwei Tonnen stehen.
  • Der Standard-Flügeltürschrank kann 1.000 kg tragen, die Schwerlastvariante bis 1.600 kg.
  • Die fahrbaren Varianten dürfen je nach Raddurchmesser 500 bis 800 kg beinhalten.
  • Für die Schubladen werden zwei Belastungstypen angeboten: bis 75 kg und bis zu 200 kg.


Optimale Raumnutzung und Stabilität

Was das neue GARANT GridLine-Programm in besonderem Maße auszeichnet, ist seine komplett durchgängige Modularität. Und dieses 25-mm-Raster kann sowohl innen als auch außen angewendet werden. Das heißt, die Flexibilität bezieht sich nicht nur auf das Ordnungssystem in der Schublade, sondern auch auf die Möbel selbst. So ist es jetzt beispielsweise möglich, auf einen Werkzeugschrank einen 1 Meter hohen Flügeltürschrank zu stellen.

EFFIZIENZ – Schnelle, einfache und sichere Aufstellung

Der Anwender kann nun den geöffneten Flügeltür- oder Schiebetürschrank einfach über einen Innensechskantschlüssel mit vier Stellfüßen im Wasser ausrichten. Bisher stellte gerade die Reihenaufstellung mit fünf oder mehr Schränken eine ganz besondere Herausforderung dar. Das geht jetzt viel leichter. Außerdem wird der Sicherheitsaspekt bedient: Weil schon alle Bohrungen vorhanden sind, kann man die Schränke auch untereinander noch einmal verschrauben.

ERGONOMIE – optimale Beleuchtung und sicheres Arbeiten

Beleuchtung Wie sie sein soll. Als optionale Zusatzausstattung werden bei den Flügeltür- und Schiebetürschränken LED-Profilleuchten angeboten. Diese entspricht allen Normen. Zwei Varianten werden angeboten, die nach dem Kühlschrankprinzip funktionieren. Bei der Basic-Variante wird eine 80-85 %ige Ausleuchtung des Schranks erreicht. Bei der Extended-Version wird jeder Fachboden zu 100 % ausgeleuchtet.

Im Zusammenhang mit Ergonomie und Licht nimmt der Arbeitsschutz einen immer höheren Stellenwert ein. So werden in diesen Schränken sehr häufig Zerspanungswerkzeuge gelagert, deren scharfe Schneiden nach oben zeigen. Dabei entstand ein nicht zu unterschätzendes Verletzungsrisiko, welches durch die LED-Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden konnte.

EMOTION – Unbegreiflich gute Haptik

Mehr Sicherheit und Komfort bieten die neuen 2K-Griffe. Diese liegen optimal in der Hand und sind rutschfester als zuvor. Eine weitere Innovation ist die GARANT-Gummimatte. Damit lassen sich auf Gehäusen und in Schubladen verschiedenste Materialen verrutschsicher lagern. Dank ihrer Doppelfunktion fixiert sie zum einen zu lagernde Gegenstände, zum anderen hat man durch die Noppen in Längs- und Querrichtung einen Stopper. Dadurch kann etwa ein rundes Bauteil weder in die eine noch in die andere Richtung wegrollen.

Schränke – Made in Germany

Wenn man bei der Hoffmann Group einen Schrank bestellt, dann landet der Auftrag in Reutlingen bei Stuttgart. Denn dort werden auf 13.500 m² Produktionsfläche Betriebseinrichtungen für den weltweiten Vertrieb hergestellt. Die GARANT Productions GmbH bietet eine große Auswahl an Produkten, die den individuellen Wünschen der Kunden entsprechen. Sie können entweder aus dem Katalog ein Produkt auswählen oder Ihre eigenen Schrankgrößen angeben, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten. Es gibt keine Einschränkungen bezüglich der Kundenwünsche, sodass Sie ein Produkt erhalten können, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Weitere Produkte von GARANT GridLine

GARANT GridLine ToolCars

Diese Werkstattwägen sind rollende Organisationstalente.

GARANT GridLine Werkbänke

Egal ob modular, elektrisch höhenverstellbar oder elektrisch fahrbar, für Jeden gibt es das passende Modell.

Zubehör GARANT easyFix

Organisieren Sie mit den GARANT easyFix Haken, Haltern, Boards und Boxen Ihre Arbeitsplätze ordentlich und effizient.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb