• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C-Schraubzwinge CDF-C 205/125

Artikel-Nr.: CDF408C
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CDF408C
Kopieren
EAN / GTIN 4008158028989
Kopieren
Herstellernummer CDF408C
Kopieren
L-Nummer L80070 90
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 18.000 N
  • Gesenkgeschmiedet
  • Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern

Merkmal:

  • Ausladung: 125 mm
  • Ausladung: 4 1/2 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, pulverbeschichtet
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, verkupfert
    • Knebel aus Stahl, verkupfert
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verkupfert
  • Spannkraft: 17000 N
  • Spannweite: 205 mm
  • Spannweite: 8 ″

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit der Urform der Schraubzwinge spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen