• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Šroubová svěrka C CDF-C 205/125

Č. pol.: CDF408C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Zvierka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky CDF408C
EAN/GTIN 4008158028989
Číslo výrobcu CDF408C
Číslo L L80070 90
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 18 000 N
  • zápustkově kované
  • měděné vřeteno zabraňuje ulpívání svařovacích rozstřiků.

Charakteristika:

  • Režie: 125 mm
  • Režie: 4 1/2″
  • Materiál / povrch:
    • Třmeny z temperované oceli, s práškovým nástřikem
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, měděné
    • Ocelová kolébka, poměděná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, poměděná
  • Upínací síla: 17000 N
  • Rozpětí křídel: 205 mm
  • Rozpětí křídel: 8″

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč