{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Ultramarinblau | |
| Serie | WX2 | |
| Herstellerbezeichnung | WX2 Eco Isolierte Jacke | |
| Farbe | blau | |
| Anwendungsart | Isolation | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Kapuze abnehmbar | nein | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | wasserabweisend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | CD872NVRL | |
| EAN / GTIN | 5036108497508 | |
| Herstellernummer | CD872NVRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |