{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Serie | WX2 | |
| beschriebenes Teil | Hauptteil; Schulterpartien; Seitenpartien; Schulterpartien; Seitenpartien | |
| Herstellerbezeichnung | WX2 Eco Poloshirt | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | M | |
| Anwendungsart | Active | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD812BYRM | |
| EAN / GTIN | 5036108457076 | |
| Herstellernummer | CD812BYRM | |
| L-Nummer | L01840 115827 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |