Chaqueta aislante WX2 Eco azul marino L

Número de artículo: CD872NVRL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul ultramar
Serie WX2
Denominación del fabricante WX2 Eco Isolierte Jacke
Color azul
Tipo de aplicación Aislamiento
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Capucha desmontable no
Talla internacional, Unisex L
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha
Características Puños; repelente al agua
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo CD872NVRL
EAN / GTIN 5036108497508
Número del fabricante CD872NVRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La chaqueta aislante WX2 está fabricada con tejido reciclado y ofrece un confort térmico excepcional.
  • Cuenta con numerosas características técnicas, como bolsillos interiores y exteriores, protección para la barbilla y puños elásticos.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • El diseño adaptado al cuerpo ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • 3 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 2 bolsillos laterales
  • 1 bolsillo en el pecho con cierre de cremallera
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Nuevo estilo

De la misma serie "WX2" Ver todos