{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Serie | WX2 | |
| beschriebenes Teil, Enzianblau | Schultern | |
| Herstellerbezeichnung | WX2 Eco Sweatshirt | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | S | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | verlängertes Rückenteil | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD813BNRS | |
| EAN / GTIN | 5036108456604 | |
| Herstellernummer | CD813BNRS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |