{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | WX2 | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Kontraststreifen; Schultern | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | M | |
| Passform | normal | |
| Geschlecht | Herren | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD812BNRM | |
| EAN / GTIN | 5036108456956 | |
| Herstellernummer | CD812BNRM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |