{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Kontraststreifen; Schulterpartie | |
| Serie | WX2 | |
| Herstellerbezeichnung | WX2 Eco Poloshirt S/S | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Konfektionsgröße DE | 58 | |
| Passform | normal | |
| Geschlecht | Herren | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD812BNRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108456987 | |
| Herstellernummer | CD812BNRXXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |