{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Seitliche Einsätze; Ärmel; Seitliche Einsätze; Ärmel | |
| Serie | WX2 | |
| Herstellerbezeichnung | WX2 Öko-T-Shirt | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Shirt | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Konfektionsgröße DE | 60 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | CD811BYRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108455287 | |
| Herstellernummer | CD811BYRXXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |