• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 Eco Softshell (2L) Schwarz Groß XL

Artikel-Nr.: CD870BKTXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie WX2
Herstellerbezeichnung WX2 Eco Softshell (2L)
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 2 St.
Position, Brusttasche vorne
Position, Seitentasche links; rechts
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Internationale Größe, Herren XL
Größe DE XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Gummizug; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; atmungsaktiv; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Herren
Textilveredelung nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CD870BKTXL
EAN / GTIN 5036108436804
Herstellernummer CD870BKTXL
L-Nummer L01840 117438
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die WX2 Softshell besteht aus gewebtem, elastischem, zweilagigem Softshell mit Fleece-Innenseite für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Das strategisch platzierte 4-Wege-Stretchgewebe sorgt für Bewegungsfreiheit
  • Diese Jacke verfügt über zahlreiche technische Features, darunter Innen- und Außentaschen, Kinnschutz und elastische Bündchen

Merkmal:

  • Robustes, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Mit Micro-Fleece gefüttert und mit Außenmaterial verbunden
  • Innovative Stretch-Einsätze in den wichtigsten Bewegungsbereichen sorgen für hervorragenden Komfort und Flexibilität.
  • Kordelzug verstellbarer Saum
  • 5 Taschen für reichlich Stauraum
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Innentasche für sichere Aufbewahrung
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Kinnschutz für zusätzlichen Komfort und Stabilität
  • Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
  • Neue Farbe
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit