• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Winterhandschuh Schwarz/Gelb L

Artikel-Nr.: A776BKYL
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie PW3
Herstellerbezeichnung PW3 Winterhandschuh
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Konvektionskälte 1
Kontaktkälte 2
Wasserdichtheit X
Lederart Narbenleder
Tier, Narbenleder Ziege
Material Futter Vliesstoff
EN 388 Code 2X22A
Farbe gelb; schwarz
Gewebezusammensetzung Nylon; Polyester
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz
Handschuh-Größe 9
Passform comfort
Anwendungsbereich Allround
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Trägermaterial Leder; Nylon
Beschichtung keine Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften Touchscreen geeignet; atmungsaktiv
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A776BKYL
EAN / GTIN 5036108361236
Herstellernummer A776BKYL
L-Nummer L01840 925
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der für den Einsatz bei kalten Bedingungen entwickelt wurde. Die Handfläche aus hochwertigem Leder bietet außergewöhnliche Haltbarkeit. Konstruiert mit einer wasserdichten Membrane, die sicherstellt, dass die Hände bei nassen Bedingungen trocken gehalten werden, während das Insulatex-Futter verbesserte Wärme bietet. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Wärmedämmendes Textilfutter
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Leicht und bequem
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Nylon; Gummi; Polyester;

Aus der gleichen Serie "PW3" Alle ansehen