{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Serie | PW3 | |
| Herstellerbezeichnung | Modaflame Hi-Vis Softshellweste; PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis FR Weste | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Modacryl | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Position, Seitentasche | vorne | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Weste | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | antistatisch; reflektierend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR719YBRL | |
| EAN / GTIN | 5036108486359 | |
| Herstellernummer | FR719YBRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |