{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 1003 | |
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Oberteil | |
| beschriebenes Teil, Signalgelb | Warnstreifen; unterer Beinbereich; Warnstreifen; unterer Beinbereich | |
| Serie | PW3 | |
| Herstellerbezeichnung | Modaflame Hi-Vis Class 1 FR Jogger | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Modacryl | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 5 St. | |
| Internationale Größe, Unisex | M | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Gummizug; Schnürrbund | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; reflektierend; wasserabweisend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR433BKYM | |
| EAN / GTIN | 5036108482641 | |
| Herstellernummer | FR433BKYM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |