{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| beschriebenes Teil, Leuchtgelb | Hauptfarbe; Schultern; untere Bereiche; Ärmel; Schultern; untere Bereiche; Ärmel | |
| Serie | PW3 | |
| Herstellerbezeichnung | PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Full Zip Sweatshirt | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Modacryl | |
| Waschverfahren | Industriewäsche | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; Warnschutz | |
| Position, Seitentasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Internationale Größe, Unisex | M | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Stehkragen; antistatisch; reflektierend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR717YBRM | |
| EAN / GTIN | 5036108486007 | |
| Herstellernummer | FR717YBRM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |