• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Modaflame Strick-Hi-Vis FR-Sweatshirt Gelb/Schwarz S

Artikel-Nr.: FR707YBRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 1003
Farbton, gelb Signalgelb
Serie PW3
Herstellerbezeichnung Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt; PW3 Modaflame Strick-Hi-Vis FR-Sweatshirt
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich ja
Farbe gelb; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Modacryl
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Sweatshirt / Pullover
Internationale Größe S
Anwendungsart Flammschutz; Hitzeschutz; Warnschutz
Passform normal
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften antistatisch
Norm EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FR707YBRS
EAN / GTIN 5036108485956
Herstellernummer FR707YBRS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt ist ideal für Arbeiter, die in ihrer Arbeitsumgebung Hitze ausgesetzt sind
  • Der Rundhalsausschnitt, der gerippte Kragen und die Bündchen machen dieses Kleidungsstück bequem und angenehm zu tragen

Merkmal:

  • Die inhärenten flammhemmenden Eigenschaften werden durch Waschen nicht beeinträchtigt.
  • Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Hoher Baumwollanteil für höchsten Tragekomfort
  • Gerippte Bündchen für zusätzlichen Komfort
  • Gerippter Saum für eine bequeme Passform
  • Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse
  • Rundhalsausschnitt
  • Antistatisch
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • CE-zertifiziert
  • Neuer Stil
  • Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung
  • Vollständig elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Aus der gleichen Serie "PW3" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb