{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 1003 | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Serie | PW3 | |
| beschriebenes Teil, Signalgelb | Bündchen; Schultern; Ärmel | |
| Herstellerbezeichnung | PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | ja | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Modacryl | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | L | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; Warnschutz | |
| Passform | normal | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | UV Standard | |
| Norm | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR707YBRL | |
| EAN / GTIN | 5036108485932 | |
| Herstellernummer | FR707YBRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |