• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anstoßkappe uvex u-cap sport schwarz

Artikel-Nr.: 9794425
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex u-cap sport
Herstellerbezeichnung Industrie-Anstoßkappe; uvex u-cap sport
Farbe schwarz
Produktart Anstoßkappe
Kopfumfang min. 60 cm
Kopfumfang max. 63 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9794425
EAN / GTIN 4031101599489
Herstellernummer 9794425
L-Nummer L01660 1246
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auch in Bereichen ohne Helmpflicht kann Kopfschutz das Verletzungsrisiko entscheidend senken. Und mit dieser innovativen Anstoßkappe sehen Ihre Mitarbeiter dabei auch noch sportlich und gut aus.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliche Anstoßkappe
  • erhältlich in den Größenbereichen 52 bis 54 cm, 55 bis 59 cm und 60 bis 63 cm
  • individuell bestickbar
  • Farbe: schwarz

Komfortmerkmale

  • Mesh-Gewebe-Innenausstattung

Schutzmerkmale

  • zuverlässiger Anstoß-Schutz nach EN 812
  • innovatives Hartschalenelement im Armadillo-Design mit Wabenstruktur und Dämpfungselementen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex u-cap sport
  • Produkttyp: Industrie-Anstoßkappe
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Größe: 60 cm/63 cm