• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 0,72 mm, Typ: CLEAR

Artikel-Nr.: 964970 CLEAR
Preis pro 1 Stück (2,30 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung tesa® Anti-Rutschband 60950-60953
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 58 N/mm
Dehnungsfähigkeit 25 %
Temperaturbeständig von -5 Grad
Temperaturbeständig bis 50 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Markieren
Eigenschaften chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar
Länge L 15 m
Breite B 25 mm
Stärke S 0,72 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964970 CLEAR
EAN / GTIN 4042448841964
Herstellernummer 60952-00000-00
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband tesa® Anti-Rutschband 60950-60953 für den Innen- und Außenbereich. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen, salzwasser- und chemikalienbeständig. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln (Aluminiumoxyd) beschichteten PVC-Träger. Stärke mit Trennabdeckung: 0,9 mm. Dauerhafter Antirutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.